|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-17622-03 Herst.-Nr.: 4272144 EAN/GTIN: 4049500302319 |
| |
|
|  |  |
 | HARTMANN
HM Stülpa-Fertigverband einzeln verpackt
Gr. 4
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz.
Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.
70 % Viskose
30 % Baumwolle
Anwendung:
Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattepolstern.
Größentabelle
Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
Gr. 1 = Fingerverbände
Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände
Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 1,29* | € 2,23* |  |  |  | Lager 2433 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1,83* | € 3,12* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 2,31* | € 3,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2433 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2433 |  | Versand: Lager 2433 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|