|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-17501-01 Herst.-Nr.: 9318280 EAN/GTIN: 4049500812658 |
| |
|
|  |  |
 | HARTMANN
PütterFlex Binde
8 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinden, Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich, durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.
100 % Baumwolle
Anwendung:
Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.
Verfügbar in verschiedenen Breiten als Einzelbinden oder in Faltschachteln mit 10 Binden für den bedarfsgerechten Einsatz.
Indikationsbezogene Doppelpackung mit zwei PütterFlex Binden für die klassische gegenläufige Verbandtechnik bei der Kompressionstherapie venöser Beinleiden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, pütterbinde 8cmx5m, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, hartmann pütterflex, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 7,25* | € 11,07* |  |  |  | Lager 2433 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,70* | € 11,68* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 8,56* | € 12,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2433 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,54* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2433 |  | Versand: Lager 2433 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|