| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16548-01 Herst.-Nr.: MEG 849103 EAN/GTIN: 4250610516644 |
| |
|
| | |
| RATIOMED
Notfalltasche WasserStopp mittel rot leer
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes - eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz
- komfortabler Tragegriff
- 1 Schultergurt
- 1 Hauptfach mit fester Innenteilung
- 2 Seitenfächer
Produktdaten:
Abmessungen (L x T x H): 34 x 24 x 20 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)
Abmessungen (L x T x H): 45 x 24 x 20 cm (mit seitlichen Taschen gemessen)
Farbe: rot
Material: SHIELD
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, notfalltasche leer, ratiomed wasserstopp mittel, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,11* | € 53,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,78* | € 53,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|