Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety-Multifly-Kanüle mit langem 200mm Schlauch und montiertem Multi-Adapter Sarstedt G23, 0,60 x 19 mm (120 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Safety-Multifly-Kanüle mit langem 200mm Schlauch und montiertem Multi-Adapter Sarstedt G23, 0,60 x 19 mm (120 Stück), Detailansicht
Safety-Multifly-Kanüle mit langem 200mm Schlauch und montiertem Multi-Adapter Sarstedt G23, 0,60 x 19 mm (120 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14853-03
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     H7 85.1640.235
EAN/GTIN:
     4038917132480
Suchbegriffe:
Multifly-Kanüle
multifly-kanüle sarstedt
multifly kanüle
SARSTEDT

Safety-Multifly-Kanüle mit langem 200mm Schlauch und montiertem Multi-Adapter

G23, 0,60 x 19 mm

(120 Stück)



SARSTEDT Safety-Multifly-Kanüle mit langem 200mm Schlauch und montiertem Multi-Adapter



Die Safety-Multifly®-Kanüle mit Nadelschutz ist für schlechte Venenverhältnisse besonders gut geeignet. Für die Blutentnahme im geschlossenen System mit der S-Monovette®.



Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD: Medizinprodukt

CE zertifiziert: CE0197

Sterilisierung: Gassterilisiert mit Ethylenoxidgas

Pyrogenfrei: Pyrogenfrei



Verpackung

Verpackung: einzeln verpackt steril
Weitere Suchbegriffe: safety multifly kanuele, kanüle, sicherheitskanüle, sarstedt safety multifly kanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,61842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,50*
€ 113,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,35*
€ 105,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.