Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST 01 stark Kondome Extra Feucht Meddevice 100 stk. ( 1 Pack )


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ST 01 stark Kondome Extra Feucht Meddevice 100 stk. ( 1 Pack ), Detailansicht
ST 01 stark Kondome Extra Feucht Meddevice 100 stk. ( 1 Pack ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14654-01
Hersteller:
     Meddevice
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044571023330
Suchbegriffe:
Kondome
kondome
MedDevice

ST 01 stark Kondome Extra Feucht

100 stk.

( 1 Pack )



MedDevice ST 01 Kondome sind Silikonbeschichtete Kondome aus Naturkautschuk-Latex. Diese sind besonders gut für den professionellen Bereich geeignet .



Produktmerkmale

Material: Naturkautschuklatex

Länge: 185 mm

Breite: 52 mm

Wandstärke: 0.1 mm

Farbe: transparent

Aroma: nein

Form: zylindrisch

Oberfläche: glatt

Gleitmittel: Extra Feucht

Reservoir: ja

Mit modernster Technologie in Deutschland hergestellt

Höchste Sicherheit durch vorbildliches Qualitätsmanagement

100% Prüfung, denn jedes einzelne Kondom wird elektronisch geprüft

Sympathisch angenehmer Geruch

Kontrolliertes Oberflächenfinish, deshalb optimal leicht abzurollen

Siegelbriefchen hervorragend leicht und schnell zu öffnen



Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: med device kondome, kondome extra feucht, verhütungsmittel, ritex, ritex premium st01, kondome grosspackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.