| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14423-04 Herst.-Nr.: 1412 001 XL EAN/GTIN: 4009867017066 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
bodyguard Protektor-Slip mit Wäscheschutz ohne Protektoren für Herren
XL= Herren 7
( 1 Stück )
bodyguard Protektor-Slip mit Wäscheschutz, Herren, 1412
Der bodyguard Protektor-Slip für Herren verbindet eine Hüftschutzhose mit einem wirkungsvollen Wäscheschutz bei Inkontinenz. Der bodyguard Protektor-Slip sorgt durch einen Lycra Anteil für eine perfekte Passform. An den Seiten finden sich Taschen zur aufnahme von suprima Hüftprotektoren. Der aus PU gefertigte Wäscheschutz ist feuchtigkeitsundurchlässig und dennoch atmungsaktiv. Der Slip ist spezilell für Herren designt.
Passende Protektoren Art.14402 und 14403 !!!
Details zum bodyguard Protektor-Slip mit Wäscheschutz, Herren, 1412:
-Gute Passform durch Lycra-Anteil
-rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren
-undurchlässiger, atmungsaktiver Wäscheschutz aus PU
-ideal bei Inkontinenz
-mit Wäscheschutz, ohne Protektoren
-Material: 93% Baumwolle, 7% Lycra
-Größen: Damen: S - XXL
-Farbe: weiß
-Pflege: waschbar bis 60°C, kein Weichspüler
-Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Protector Anlegeslip, Protector-Slip, Protectorslip, Protektor Anlegeslip, Protektor-Slip, Protektorslip, Slip Wäscheschutz, Slip mit Wäscheschutz, hüftschutzhose suprima, hüftschutzhose, suprima protektorslip, protektor, schoner, knieschoner, suprima, hüftprotektoren, knieschützer, inkontinent, inkontinenz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 45,67* | € 60,06* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,01* | € 60,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|