| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14408-05 Herst.-Nr.: 1490 001 XXL EAN/GTIN: 4009867017318 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Hüftprotektor-Slip ohne Protektoren
XXL= Damen 52/54 - Herren 8
( 1 Stück )
Eigenschaften:
-nahtlos rundgestrickt, dadurch perfekte Passform
-breiter Komfortbund gibt angenehmes Tragegefühl
-neues Material ermöglicht beste Wascheigenschaften und Haltbarkeit
-rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren
-flache Protektoren tragen nicht auf
-besonders bequem auch im Liegen
Passende Protektoren Art.14402 und 14403 !!!
Material:
-58% Baumwolle, 36% Polyamid, 6% Elasthan
Größen
unisex: S - XXL
(die Größe XXXL wird durch die Elastizität des Materials durch Größe XXL mit abgedeckt)
Farbe:
weiß
Pflege:
95 Grad waschbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Protectorslip, Protektor Anlegeslip, Protektor-Slip, Protektorslip, hüftschutzhose suprima, hüftschutzhose, suprima hüftprotektorslip, protektor, schoner, knieschoner, suprima, hüftprotektoren, knieschützer, inkontinent, inkontinenz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,05* | € 27,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,35* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|