| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14178-08 Herst.-Nr.: A4 823 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Messzylinder graduiert, kurze Form, Polypropylen
2000ml
(1Stück)
Produktbeschreibung:
Niedrige Form mit Rundboden.
Autoclavierbar bis 120 °C.
Festeingeprägte Graduierung, abwischfest.
Gut durchscheinende Kunststoffqualität.
10 ml = Ø 16 mm / Graduierung 2 ml / H:90mm / Unterteilung 1 ml
25 ml = Ø 22 mm / Graduierung 5 ml / H:110mm / Unterteilung 1 ml
50 ml = Ø 30 mm / Graduierung 10 ml / H:145mm / Unterteilung 2,5 ml
100 ml = Ø 35 mm / Graduierung 25 ml / H:180mm / Unterteilung 19 ml
250 ml = Ø 45 mm / Graduierung 50 ml / H:265mm / Unterteilung 10 ml
500 ml = Ø 55 mm / Graduierung 100 ml / H:300mm / Unterteilung 10 ml
1000 ml = Ø 70 mm / Graduierung 200 ml / H:330mm / Unterteilung 2,5 ml
2000 ml = Ø 90 mm / Graduierung 400 ml / H:370mm / Unterteilung 50 ml
Produktdaten:
Material: Polypropylen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, messzylinder graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax messzylinder graduiert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,85* | € 24,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,12* | € 24,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,25* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|