Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder graduiert, hohe Form, Polypropylen Servoprax 2000ml (6 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder graduiert, hohe Form, Polypropylen Servoprax 2000ml (6 Stück), Detailansicht
Messzylinder graduiert, hohe Form, Polypropylen Servoprax 2000ml (6 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14174-08
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 1094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp 2000 ml
messzylinder
SERVOPRAX

Messzylinder graduiert, hohe Form, Polypropylen

2000ml

(6 Stück)



Material: Polypropylen



Entspricht der ISO 6706-1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977.

Der spezielle Polypropylen-Kunststoff hat eine sehr hohe Durchscheinung.

Bei 120 °C für 20 Minuten autoclavierbar.

Ständig verwendbar bis Temperaturen max. 100 °C.

Chemisch sauberer als Glas, keine Absorption.

Besonders guter chemischer Widerstand.

Sechskantfuß für zusätzliche Stabilität



10 ml =Außen Ø 13,5 mm / Graduierung 2 ml / H:140mm / Unterteilung 0,2 ml / Toleranz ± 0,2 ml



25 ml =Außen Ø 18 mm / Graduierung 5 ml / H:195mm / Unterteilung 0,5ml / Toleranz ± 0,5 ml



50 ml =Außen Ø 25,5 mm / Graduierung 10 ml / H:200mm / Unterteilung 1,0ml / Toleranz ± 1,0 ml



100 ml =Außen Ø 30 mm / Graduierung 10 ml / H:250mm / Unterteilung 1ml / Toleranz ± 1,0 ml



250 ml =Außen Ø 41,5 mm / Graduierung 20 ml / H:315mm / Unterteilung 2ml / Toleranz ± 2,0 ml



500 ml =Außen Ø 55 mm / Graduierung 50 ml / H:360mm / Unterteilung 5ml / Toleranz ± 5,0 ml



1000 ml =Außen Ø 66 mm / Graduierung 100 ml / H:438mm / Unterteilung 10ml / Toleranz ± 10,0 ml



2000 ml =Außen Ø 84 mm / Graduierung 200 ml / H:530mm / Unterteilung 20ml / Toleranz ± 20,0 ml



Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, messzylinder graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax messzylinder graduiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.