Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universaltrichter Servoprax Durchmesser Ø 220 mm, Durchlauf Ø 25 mm, Volumen 2750 ml (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaltrichter Servoprax Durchmesser Ø 220 mm, Durchlauf Ø 25 mm, Volumen 2750 ml (1 Stück) , Detailansicht
Universaltrichter Servoprax Durchmesser Ø 220 mm, Durchlauf Ø 25 mm, Volumen 2750 ml (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14092-06
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
SERVOPRAX

Universaltrichter

Durchmesser Ø 220 mm, Durchlauf Ø 25 mm, Volumen 2750 ml

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Robuste und kräftige Ausführung. Dieser Universaltrichter ist für fast alle Flüssigkeiten geeignet. Der hochstehende Rand verhindert ein mögliches Überfließen. Außen gerippt. Mit Aufhängebohrung.



Produktdaten:



Material: Hochdruckpolyethylen

Weitere Suchbegriffe: universaltrichter, labor, reagenzgläser, laborbedarf, konnektor, stopfen, trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.