| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14006-01 Herst.-Nr.: 230 EAN/GTIN: 4021606230000 |
| |
|
| | |
| DR.WINKLER
Waben-Sitzkissen aufblasbar ca. 34 x 40 cm
Waben-Sitzkissen mit Bezug
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Das Dr. Winkler Waben-Sitzkissen wurde entwickelt für eine gleichmäßige Druckentlastung beim Sitzen und zur Reduzierung von Druckspitzen. Das aufblasbare Sitzkissen hat 42 miteinander verbundene Luftkammern. Es fördert ganz natürlich die Druckverteilung und ein Vermeiden von Druckstellen.
Das aufgeblasene Waben-Sitzkissen ist nur ca. 3 cm hoch. Das im Vergleich zu anderen Sitzkissen sehr dünne Kissen passt sich der Umgebung gut an und trägt nicht dick auf. Ohne Luft ist das Waben-Sitzkissen klein zusammenlegbar und mit 140 g sehr leicht.
Der aufblasbare Innenteil ist gefertigt aus einer stabilen und weichen PU-Folie. Bitte langsam aufblasen, damit sich die Luft in den 42 miteinander verbundenen Luftkammern gut verteilen kann. Danach fester aufblasen für die Stabilität und die dämpfende Wirkung. Die gewünschte Höhe und Härte des Kissens ist sehr gut und leicht individuell anzupassen.
Belastbar mit bis zu 150 kg Körpergewicht. Das Dr. Winkler Waben-Sitzkissen kommt komplett mit einem Stoffbezug aus Baumwollköper, hergestellt aus nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierten Materialien. Der Kissenbezug hat einen Reißverschluss und ist in der Waschmaschine bei 95° C waschbar.
Das Waben-Sitzkissen hat ein Format von ca. 34×40 cm. Der handgenähte Stoffbezug gibt dem Sitzkissen einen neutralen und attraktiven Ausdruck.
Hergestellt in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.
Der aufblasbare Innenteil vom Waben-Sitzkissen wird aus einer sehr stabilen und weichen PU Folie in unserer Firma hergestellt, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.
Das Luftkissen hat 1 Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Der dunkelblaue Bezug ist aus einer stabilen Polyester-Baumwollmischung in Köperbindung. Der Bezug ist abnehmbar und in der Waschmaschine waschbar.
Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Waben-Sitzkissen-Innenteil, Waben-Sitzkissen-Bezug.
Ohne Luft ist das Kissen klein zusammenlegbar und gut auf Reisen mitzunehmen.
Das Sitzkissen kann mit dem Mund oder einer Luftpumpe in kurzer Zeit aufgeblasen werden.
Eine leistungsstarke Luftpumpe Art.Nr. 900 können Sie in unserem shop kaufen.
Die Höhe und Härte des Sitzkissens kann individuell angepasst werden.
Größe des Waben-Sitzkissens ca. 34×40 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reha-Sitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen, dr winkler wabensitzkissen, sitzkissen, stuhl, pflege, altenpflege, bandscheibenvorfall, bandscheibe, sitzen, sitzauflage |
| | |
| |