Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Sensitivpflaster
>
Artikel
Cosmopor Advance Hartmann 10cm x 6cm (25 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-10369-02
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
9010110
EAN/GTIN:
4049500770262
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Fertigverband
HARTMANN
Cosmopor Advance
10cm x 6cm
(25 Stück)
Cosmopor Strip ist ein hypoallergenes Wundpflaster aus weichem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber und einer gut saugenden Wundauflage. Es ist Ideal zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei Patienten mit besonders empfindlicher Haut.
Anwendung:
Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.
Charakteristik:
Die Abdeckung des weichen hochsaugfähigen Wundkissens mit einer microperforierten Lage aus Polyethylen verhindert zuverlässig ein Verkleben mit der Wunde.
Durch den Streifenauftrag des synthetischen Kautschuk-Klebers und die hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit des Vliesstoffes ist Cosmopor Strip atmungsaktiv und besonders gut hautverträglich.
Das Wundpflaster haftet sicher, lässt sich dabei aber schmerzlos und ohne Rückstände entfernen.
Durch die Elastizität des Vliesstoffes kann Cosmopor Strip gut an konische Körperteile angepasst werden
... >
Verbandstoffe
>
Verbandmittel
>
Pflaster
Weitere Suchbegriffe:
Fertigverbände
,
Steriler Fertigverband
,
Sterilverband
,
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
wundverbände hartmann
,
hypoallergene pflaster
,
hartmann cosmopor advance
,
erste hilfe artikel
,
medizinische instrumente
,
fingerverband
,
pflaster
,
wundpflaster
,
hartmann cosmopor advance pflaster
,
hartmann cosmopor strip
,
hartmann cosmopor wundpflaster
,
hypoallegenes pflaster
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3ZB34
3 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,29*
ab € 0,6604*
€ 1,0404*
Lager 537
3 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6656*
€ 1,0504*
Lager 2433
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,702*
€ 1,102*
Lager 619
4 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 25,29*
€ 34,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 27,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
aluderm Kompresse einzeln 10 x 10 cm SÖHNGEN 1003208
Söhngen
1003208
€ 0,44*
Sonstiges
B. Braun Injekt® Solo Einmalspritzen Luer zentrisch 2 ml 100 Stück
B. Braun
4606027V
€ 4,91*
Sonstiges
Braun Meliseptol® HBV Tücher, Nachfüllpackung, 100 Tücher
B. Braun
18707
€ 5,49*
Sonstiges
Aesculap® Sicherheitsskalpelle
Aesculap
BA823SU
€ 2,085*
Sonstiges
Air-Wolf Serie Alpha Abfallbehälter Edelstahlgehäuse, Volumen 27 Liter Version: 02 - weiß hochglanz
AIR-WOLF
60-114
€ 144,21*
Sonstiges
B. Braun Prontosan Debridement Pad steril 10-er Packung Wundreinigungspads
B. Braun
3908457
€ 9,46*
Sonstiges
Basiswagen 08/16 730 mm hoch mit Schubladen Haeberle 1 Schublade (1 Stück)
HAEBERLE
12075
€ 302,39*
Sonstiges
BSN Tricodur® Tubular Schlauchbandage Gr. E
essity
0944800
€ 190,78*
Sonstiges
Gipsspreizer nach Henning 28 cm Servoprax (1 Stück)
Servoprax
I5 058
€ 34,33*
Sonstiges
KaWe Infusionsständer Edelstahl höhenverstellbar
KaWe Germany
09.11005.002
€ 85,82*
Sonstiges
L+R Cellona Longuette 15 cm x 20 m 4-fach 1 Stück Gazekompresse
Lohmann & Rauscher
25502
€ 113,88*
Sonstiges
L+R Curapor transparent Wundverband steril 10 x 15 cm 25 Stück chirurgische Wundauflage
Lohmann & Rauscher
13103
€ 1,0532*
Sonstiges
Peha-crepp Großpackung Hartmann 8 cm (100 Stck)
Hartmann
3033524
€ 0,493*
Sonstiges
Peha-instrument Adson Pinzette anatomisch gerade 12 cm Hartmann (25 Stück)
Hartmann
9910603
€ 2,5656*
Sonstiges
Servoprax Tupferzange gerade 27 cm chirurgisches Instrument
Servoprax
R2 215
€ 34,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.