Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H8mxD100mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490303
Herst.-Nr.:
     6-109-10-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675167231
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast 8m, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,37*
€ 736,69*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,65*
€ 739,84*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 719,98*
€ 798,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,39*
€ 813,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,17*
€ 821,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,84*
€ 880,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,62*
€ 857,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,61*
€ 857,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 720,60*
€ 857,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,36*
€ 834,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 701,35*
€ 834,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 701,34*
€ 834,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 701,33*
€ 834,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 701,32*
€ 834,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,48*
€ 818,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,65*
€ 779,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 721,27*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 601,12*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 606,59*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,79*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 372,28*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 895,23*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.104,88*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.246,67*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 408,48*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,16*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,84*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,68*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 500,38*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 474,05*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 260,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.