Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H9mxD90mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9192490321
Herst.-Nr.:
     6-590-10-09000-0001
EAN/GTIN:
     4046675377821
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 9m
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
9 m
Ø:
90 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,25*
€ 656,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,39*
€ 659,15*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 624,39*
€ 710,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,14*
€ 746,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,37*
€ 748,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,15*
€ 784,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,20*
€ 752,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,18*
€ 752,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 617,93*
€ 735,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 617,91*
€ 735,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 617,90*
€ 735,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 617,89*
€ 735,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 138,76*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 60,02*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 138,38*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 60,07*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 138,58*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 59,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.