| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9180487192 Herst.-Nr.: SETF33319 EAN/GTIN: 4025897900550 |
| |
|
| | |
| mit Stahlband, bestehend aus hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,60 mm · fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 13-20 mm in Scheibenwicklung, Kern-Ø 300 mm · 2 Ringe passendes Stahlband in Scheibenwicklung (ca. 330 m / Ring)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit fahrbarem Abroller Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Ausführung: | für Stahlband | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,58* | € 693,65* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 865,05* | € 932,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 883,21* | € 947,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 898,28* | € 956,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,61* | € 959,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|