Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe Stufenbreite 600mm senkr.H.max.960mm A.1430mm 60Grad LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9153464023
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1136604
EAN/GTIN:
     4035209407493
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen 200 mm tief · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R12) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · DIN EN ISO 14122:Bei Treppenpodesten mit Neigungswinkel 60°ist ein beidseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht. · Vielseitig einsetzbare mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform für Arbeiten z.B. an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, bei denen das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht möglich ist. Die Einzelteile können je nach örtlicher Gegebenheit montiert oder demontiert werden, unter Beachtung der DIN EN ISO 14122Weitere technische Eigenschaften:· max. Gesamtbelastung: 300kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
1430 mm
senkrechte Höhe max.:
960 mm
Neigungswinkel:
60 °
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter layher, plattformleiter, plattformtreppe 60°, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.604,25*
€ 1.819,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.656,63*
€ 1.876,55*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,11*
€ 1.946,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,78*
€ 2.056,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,98*
€ 2.232,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,80*
€ 2.316,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,99*
€ 2.263,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.901,98*
€ 2.263,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.901,97*
€ 2.263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,74*
€ 2.161,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.816,73*
€ 2.161,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.816,72*
€ 2.161,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.816,71*
€ 2.161,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.816,70*
€ 2.161,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,45*
€ 2.105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,11*
€ 2.052,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1136403
ab € 1.581,49*
Ähnlich
Layher
1136603
ab € 1.488,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.