Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1025xT600mm Trgf.200kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458522
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10256/75670
EAN/GTIN:
     4250623751155
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 50-mm-Raster · Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden · inkl. Auflagetraversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 38,57*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 38,76*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,26*
€ 39,06*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 41,13*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 52,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010MD
ab € 416,76*
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010ME
ab € 239,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.