Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2000xT400mm Trgf.350kg Stahlbl.silber verz.f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457036
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB 04020
EAN/GTIN:
     4250623757430
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,68*
€ 78,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 79,52*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,98*
€ 81,59*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,52*
€ 88,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 94,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20420B
ab € 195,96*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25420B
ab € 253,63*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20420B
ab € 223,51*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25420B
ab € 290,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.