Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1200xT500mm lichtgrau enzianblau 3x2 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9145451824
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-32 7035/5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
doppelstöckig · glatte Türen mit Lochbild und Drehriegelverschluss · pro Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 786 x B 220/230 x T 465 mm · allgemeine Schrankbeschreibung siehe Art.-Nr. 9145 452 300Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3 x 2
Ausführung:
mit Sockel
Breite:
1200 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
786 mm
lichte Fachbreite:
230/330 mm
lichte Fachtiefe:
465 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,99*
€ 980,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,66*
€ 975,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 819,65*
€ 975,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 819,64*
€ 975,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,77*
€ 936,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 786,76*
€ 936,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 786,75*
€ 936,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 786,73*
€ 936,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,63*
€ 845,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-10 7035/5010
ab € 219,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-10 7035/7035
ab € 218,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-12 7035/7035
ab € 284,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48050-10 7035/5010
ab € 324,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48050-10 7035/7035
ab € 326,08*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-10 7035/5010
ab € 236,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-10 7035/7035
ab € 234,58*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-20_7035_5010
ab € 293,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-20_7035_7035
ab € 291,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-30_7035_5010
ab € 362,33*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-30_7035_7035
ab € 361,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-20_7035_5010
ab € 275,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-20_7035_7035
ab € 276,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-40_7035_5010
ab € 476,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-40_7035_7035
ab € 476,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.