Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 1l D135xH215mm Stahlbl.verz.sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9133466720
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23126
EAN/GTIN:
     4250101145933
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
135 mm
Höhe:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,25*
€ 65,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,88*
€ 74,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 75,11*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,28*
€ 75,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 76,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.