Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm 2Tür.Garder.Hutabl.3Fbd. kurz grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484841
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790218C2
EAN/GTIN:
     4250633300268
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Platzeinsparung auf allen "Verkehrswegen" · grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl · pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse · mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz · lautlose Einschwenk-Mechanik · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 800 x T 350 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 350mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 800mm
Weitere Informationen:
Türen:
ultramarinblau, RAL 5002
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
420 mm
Ausstattung:
2 Türen, Garderobe inkl. Hutablage, 3 Fachböden, kurz
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, Aktenschrank, Aktenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Flügeltürenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,16*
€ 733,05*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,03*
€ 736,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,34*
€ 745,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,25*
€ 763,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,17*
€ 766,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,63*
€ 887,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,10*
€ 873,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,08*
€ 873,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 734,07*
€ 873,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,81*
€ 847,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 711,78*
€ 847,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 711,77*
€ 847,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 711,76*
€ 846,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,34*
€ 775,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.