Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 565l L1200xB800xH805mm geschl.Seitenteile faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1388C3
EAN/GTIN:
     4054773020433
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
faltbar ∙ aus recyclingfähigem HD-Polyethylen · Unterteil schwarz - Seitenteile elfenbein ∙ mit 3 Traversen ∙ Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar ∙ Raumersparnis - zusammengefaltet von max. 54 bis 66 % je nach Höhe des Großvolumenbehälters ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis + 65 °C ∙ lebensmittelecht ∙ leicht zu reinigen ∙ leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: faltbar· Innenhöhe: 660mm· Innenlänge: 1120mm· Innenbreite: 720mm· Höhe gefaltet: 298mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
565 l
Ausführung:
geschlossene Seitenteile
Gewicht:
44 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
schwarz/elfenbein
Außenhöhe:
805 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
650 kg
Material:
HD-PE
Tragfähigkeit im Stapel:
7000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,98*
€ 421,49*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 362,82*
€ 421,91*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,32*
€ 497,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,49*
€ 493,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 414,45*
€ 493,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,44*
€ 493,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1C012081
ab € 104,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.