Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 470l L1200xB800xH780mm 3 Trav.a.d.Längss.m.halber Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1089CA3T1
EAN/GTIN:
     4054773020419
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polyethylen · mit 4 Füßen oder mit Traversen · platzsparend stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 ºC bis +65 ºC · lebensmittelecht · nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit halber Klappe · Innenhöhe: 600mm · Innenlänge: 1110mm · Innenbreite: 710mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
470 l
Ausführung:
3 Traversen an den Längsseiten
Gewicht:
38,0 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
780 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
470 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
3300 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,05*
€ 348,03*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 285,51*
€ 348,37*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 308,076*
€ 356,226*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,44*
€ 468,67*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1C012081
ab € 74,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.