Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 550l L1200xB800xH800mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1425A01
EAN/GTIN:
     4054773020280
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 650mm · Innenlänge: 1120mm · Innenbreite: 750mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
21,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
800 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
300 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
2000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,49*
€ 239,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 243,19*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,256*
€ 243,416*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,61*
€ 324,76*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1CO14251
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.