Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUDOL Grünex Steinreiniger 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
PUDOL Grünex Steinreiniger 1 Liter
PUDOL Grünex Steinreiniger 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-P12301l
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     12301l
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger

PUDOL Grünex Steinreiniger 1 Liter

Bioaktiver, selbsttätiger Reiniger, tötet Algen, Moos und Flechten. Ideal für Gehwege, Plätze, Dächer... Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 1 Liter Flasche
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen..
  • Wirkstoff: Didecyldimethylammoniumchlorid
  • baua-Nr.: N-50148
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 1,0l, algenentferner, steinreiniger pudol, Unkrautex, Unkrautfrei, Wegefrei, Unkrautvernichter, Moosfrei, Moosex, Wegerein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,44* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,57*
€ 14,96
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pudol
26401l
ab € 4,97*
Zubehör
Pudol
264010l
ab € 32,93*
Zubehör
Pudol
25012l
ab € 9,20*
Zubehör
Pudol
05012l
ab € 4,74*
Zubehör
Pudol
050110l
ab € 34,06*
Zubehör
Pudol
02001l
ab € 5,03*
Zubehör
Pudol
020010l
ab € 29,89*
Zubehör
Pudol
02002l
ab € 8,91*
Zubehör
Pudol
06301l
ab € 5,38*
Zubehör
Pudol
063010l
ab € 30,61*
Zubehör
Pudol
06302l
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.