Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS Healthcare pro eco Force PowerPack Gewerbestaubsauger für alle Böden (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS Healthcare pro eco Force PowerPack Gewerbestaubsauger für alle Böden (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS Healthcare pro eco Force PowerPack Gewerbestaubsauger für alle Böden (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Artikel-Nr.:
     239-LHHPROPP
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     LHHPROPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger

LINDHAUS Healthcare pro PowerPack Gewerbestaubsauger für alle Böden

Der neue LINDHAUS Healthcare pro bietet alles, was ein moderner Gewerbestaubsauger benötigt. Durch das Düsenschnellwechselsystem ist er für sämtliche Böden, sowohl als professioneller Bürstsauger und auch Hartbodensauger hervorragend geeignet. Die mitgelieferte patentierte Universaldüse M29R gleitet mühelos auf vier Rädern auf jeder Art von Boden. Die Reinigungsleistung mit der M29R beträgt 100m² in 5 Minuten. Mit dem mitgeliefertem Rucksack-Kit verwandeln Sie den LINDHAUS Healthcare pro in einen leichten Rucksacksauger und Reinigen somit mühelos Treppenaufgänge, Regale, ect. Für textile Beläge klicken Sie einfach die mitgeliefert Power-Düse mit separatem Bürstmotor ein. Diese wird mit einem integriertem Teppichreinigungssystem DCS geliefert, so daß eine müheloses Reinigen des Teppichboden möglich ist. Der LINDHAUS Healthcare pro ist mit einem hoch effizientem Saugmotor ausgestattet. Dieser bietet einen Unterdruck von 2300mm WS bei nur 700 W Aufnahmeleistung.

Artikeldetails:

  • Class: A
  • Saugmotor: 700 W
  • Saugleistung in Wassersäule: 2300mm
  • Luftförderleistung: 49 Liter / Sekunde
  • Arbeitsbreite: 300 mm
  • Kabellänge: 10 Meter
  • Bürstmotor: 150 W
  • Bürst-Umdrehung/min.: 5000
  • Filtervolumen: 4 Liter
  • getrennter Saug- und Bürstmotor
  • 5-stufige Filtration
  • Gewicht: 4,8 kg
  • geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung

    Lindhaus-Service-Garantie inklusive:

    • Vor-Ort-Abholservice im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Reparatur-Service im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Wartung auf Wunsch
    • Service-Hotline und Service-Center in Ihren Unterlagen
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstensauger, Lindhaus, Staubsauger, Gewerbesauger, Teppichsauger, Bodenstaubsauger, Gewerbestaubsauger, Industriesauger, Handstaubsauger, Staubsauger Standgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,33*
€ 554,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,08*
€ 521,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindhaus
190044681
ab € 328,06*
Ähnlich
Lindhaus
190224681
ab € 331,87*
Ähnlich
Lindhaus
190234681
ab € 373,81*
Ähnlich
Lindhaus
190244681
ab € 416,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.