Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1048 Farbe Schwarz/Anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1048 Farbe Schwarz/Anthrazit
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1048 Farbe Schwarz/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     239-F0130-849-098881048
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-098881048
EAN/GTIN:
     5711074673469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Textil Größe 1042: 590 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,88*
€ 103,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 103,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 105,20*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 98,56*
€ 122,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 122,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,10*
€ 145,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,93*
€ 142,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,89*
€ 133,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,05*
€ 128,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,56*
€ 117,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.