Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDEX Rohrreiniger Pulver 1 kg N-195


Menge:  Dose  
Produktinformationen
NIEDEX Rohrreiniger Pulver 1 kg N-195
NIEDEX Rohrreiniger Pulver 1 kg N-195
Artikel-Nr.:
     239-50251440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel

NIEDEX Rohrreiniger Pulver 1 kg

Granulierter Abflußreiniger. Konzentriertes Granulat, extrem fettlösend, zur Vorbeugung und Befreiung von verstopften Abflüssen. Wirkt bakterizid und geruchszerstörend. Bei der Anwendung darauf achten, daß mit viel Wasser nachgespült wird. Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen ! Überdosierung vermeiden !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 1 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungspulver, abflußreiniger 1kg, abflussreiniger, Abflußreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 1 Kilogramm (ab € 4,23* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,57*
€ 7,82
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 914,52*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 872,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.