| |
|
| Artikel-Nr.: 239-48026002 Herst.-Nr.: 48026002 EAN/GTIN: 4029068138124 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Universalspender, geeignet für flüssige Seifen, Waschlotionen, Pflegelotionen und Händedesinfektionsmittel sowie leichtviscose Pasten. Sowohl Standardflaschen (Systempatrone"I") als auch Weithalsbehälter (Systempatrone "DS") sind einsetzbar. Robuste Metallausführung aus korrosionsbeständigem Edelstahl und Aluminium. Leichte und hygienische Bedienung mit der Hand, Unterarm oder Ellenbogen. Von der Wand abnehmbar zur Komplettreinigung in Spülmaschinen. Geeignet für den medizinischen Bereich und lebensmittelverarbeitende Betriebe.Uni 5 Aussenmasse: 8,2 cm * 25,2 cm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl 1l, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion |
| | |
| |