| |
|
| Artikel-Nr.: 239-192434681 Herst.-Nr.: 192434681 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LINDHAUS LB3 L-ion Digital Pro Akku-Gewerbestaubsauger Diese Maschine wurde im kleinsten Detail konzipiert, um hohe Leistungen, großes Fassungsvermögen des Filterbeutels und Filterung auf höchstem Niveau zu erreichen. All dies bei extrem niedrigem Gewicht und beschränkten Dimensionen. LB3 L-ion Digital Pro ist der erste Akku-Hartbodensauger der Welt, welcher in wenigen Sekunden zu einem professionellen Bürstsauger (Powerdüse als Zubehör erhältlich - nicht im Lieferumfang) umgewandelt werden kann. Artikeldetails: - Leistungsaufnahme: 340 W (Rotafil Hocheffizienz-Saugmotor)
- Spannung: 36 Volt
- Filtervolumen: 3 Liter
- Arbeitszeit pro Akkuladung: 60 - 50 - 40 Minuten (Min.- Mittel - Max. - Leistung)
- Schalldruck: 62 dB - 63 dB - 65 dB (Min.- Mittel - Max. - Leistung)
- Gewicht mit Akku: 4,9 kg
- Lieferung inklusive: L-Ion Akku 36V 6Ah, Ladegerät, Universalbodendüse M29R, 1:4 dehnbarer Schlauch mit drehbarer Hülse und Griff, Teleskopfugendüse, Drehbürste, Filterbeutel
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, akku staubsauger, Lindhaus Staubsauger für Rücken, Rücksauger leicht, Rückenstaubsauger, sehr leicht |
| | |
| |