Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® T-Shirt, Langarm Größe L ONE Farbe Verkehrsrot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     239-18391-959-20209L ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18391-959-20209L ONE
EAN/GTIN:
     5711074735044
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Produktbeschreibung:

Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 195 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-langarmshirts rot, damen langarmshirts, damen-longsleeves l, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 34,08*
1
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 35,81*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 35,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,12*
€ 36,43*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,15*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.