Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® T-Shirt, Langarm Größe L ONE Farbe Azurblau/Schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18381-959-91010L ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18381-959-91010L ONE
EAN/GTIN:
     5711074737901
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 195 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, unisex-langarmshirts l, herren langarmshirts, herren-langarmshirts mascot, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 34,07*
1
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 34,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,58*
€ 35,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 35,24*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,03*
€ 39,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.