|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-18301-231-09XL Herst.-Nr.: 18301-231-09XL EAN/GTIN: 5711074646517 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Material 100% Polyester 210 g/m² Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenparka schwarz, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 81,77* | € 99,99* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 82,04* | € 100,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 81,25* | € 102,10* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,51* | € 103,49* |  |  |  | Lager 239 | 12 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,33* | € 129,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 239 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 239 |  | Versand: Lager 239 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|