|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-18301-231-010M Herst.-Nr.: 18301-231-010M EAN/GTIN: 5711074646395 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Material 100% Polyester 210 g/m² Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,88* | € 100,50* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 81,69* | € 100,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 81,57* | € 102,62* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,60* | € 104,02* |  |  |  | Lager 239 | 12 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,45* | € 129,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 239 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 239 |  | Versand: Lager 239 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|