Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Rock Größe C38 Farbe Schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18047-511-010C38
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18047-511-010C38
EAN/GTIN:
     5711074724321
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock

Produktbeschreibung:

Damen-Passform DIAMOND. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Material 88% Polyester/12% Elastolefin 275 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 60,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 61,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,30*
€ 61,92*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,22*
€ 71,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,72*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.