| |
|
| Artikel-Nr.: 239-17304-325-66L Herst.-Nr.: 17304-325-66L EAN/GTIN: 5711074552047 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium. Moderne Passform. Ventilation im Rücken. Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss und Patte mit Druckknopf. Manschetten mit Knopfregulierung. Material 100% Baumwolle 130 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Jeans-Hemd, Jeanshemd, herren-hemd mittelblau, herren hemd, mascot arbeitshemd, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,82* | € 56,84* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,23* | € 60,77* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,03* | € 66,43* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,95* | € 67,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|