SANIT WC-Element INEO PLUS 450 mit Rohrbelüfter .mit Wandhaltern und Rohrbelüftersetventilair DN 30-50 für waagerechtenAnschluss UP-SPK CC-121, INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel und verstellbarer Spülstromdrossel für Wand-WC, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn H/B/T: 1120/450/130 mm,selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplettvormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANITUP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L/4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiligesEckventil-Anschlussset R 1/2,Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC-Anschlussbogen 90Gr DN 90 (d:90) mit Übergangsmuffe DN90 (d:90)/DN 100 (d:110) mit Bauschutz, SANIT WC-Anschlussgarnitur DN 90 (d:90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung und Keramikanschlüsse kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180 mm mit Bauschutz und Muttern, inkl. Schablonen zur Übertragung der Öffnungen auf Verkleidungsplatte und Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte, Verpackung im Karton, UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN14055, Armaturengruppe I |