SANIT WC Element INEO PLUS 450 mit INEO Fresh Box und Wandhalter .mit INEO FRESH Box H/B: 1120/525 mm, für Wand-WC, Betätigung von vorn, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und Sanit Systemschiene 996, Verstellbereich Füße von 0-200 mm, schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l) Werkseinstellung 6 und 3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung und Keramikanschlüsse kürzbar, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, WC-Anschlussbogen aus PE 90° d: 90 mm mit Übergangsmuffe aus PE d: 90/110 mm, WC-Anschlussgarnitur d: 90 mm, 2 Gewindebolzen M 12, inkl. Schablonen zur Übertragung der Öffnungen auf kleidungsplatte,Befestigungsmaterial, 1 Schutzstopfen und Montageanleitung, Verpackung im Karton UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I, die verwendeten Reinigungswürfel müssen für WC-Kunststoff- spülkästen geeignet sein und dürfen keine oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spülkasten beschädigt werden kann (z.B. Spannungsrissbildung) Zubehör: Wandhalter paarweise Art.Nr. 17.257.00..T000, Anschlussmöglichkeiten (verlängerte Wandhalter, Füße,Fußstützen), WC-Spülauslösungen, Schallschutzsets, WC-Anschlussteile (Doppelbogen, Etagen-Anschlussbogen, etc.) - Baugruppen für Geruchsabsaugung Art.Nr. 05.020.00..0000, Verkleidungsplatte GKBI Art.Nr. 17.115.00..S000, Rohbauset für Dusch-WC Art.Nr. 03.956.00..0000, verstellbare Spülstromdrossel Art.Nr. 05.261.00..0000 |