| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3359846 Herst.-Nr.: 95.721.00..0000 EAN/GTIN: 4013341086998 |
| |
|
| | |
| SANIT WC-Montageelement INEO IN ohne Fußstützen .für Wand-WC, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand, bestehend aus: einem verzinkten U-förmigen Element mit 6x Befestigungslaschen, WC-Befestigungsmaterial M 12, mit vormontiertem schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 l, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur, Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2", Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar, WC-Anschlussbogen 90° DN 90 mit Übergangsmuffe DN 90/100 mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil handverschraubbar, Befestigungsmaterial komplett, ohne Betätigungsplatte, Prüfzeichen für UP-Spülkasten Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055 |
| | |
| | | |
| | | |
| |