| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3156948 Herst.-Nr.: S50.02.02000 EAN/GTIN: 4014885464150 |
| |
|
| | |
| HEWI Vorwandinstallation S50 WC II sensorgest. WC-Spülung .Bodenablauf DN 90 an vorgegebener Position elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung, inkl. Übergangsstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN 110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100, Steuerung per Funkfernbedienung, um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm), anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm, 726 mm breit, 1355 - 1505 mm hoch und 210 - 240 mm tief, Bodenstütze 150 mm in der Höhe verstellbar, aus Stahl, pulverbeschichtet, maximales Nutzergewicht 150 kg, inkl. OLI 120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten (anpassbar auf 4/2 - 7/3 l) mit sensorgesteuerter Betätigung, mit wandgebundenen HEWI Stützklappgriffen nachrüstbar (Zusatzset zur Vorrüstung Stützklappgriffe: S50.02.000..., ist separat zu bestellen), inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 bestellen, Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181 in Vorbereitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |