| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3156941 Herst.-Nr.: S50.01.01000 EAN/GTIN: 4014885463962 |
| |
|
| | |
| HEWI Vorwandinstallation S50 Waschtisch .elektrisch höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement, Steuerung per Funkfernbedienung, Waschtischhöhe stufenlos um 300 mm verstellbar (700/710 - 1000/1010 mm), anpassbare Ausgangshöhe des Waschtischs durch verstellbare Bodenstützen, Bodenstützen 150 mm in der Höhe verstellbar, 690 mm breit, 1355 - 1505 mm hoch und 210 - 240 mm tief, aus Stahl, pulverbeschichtet, belastbar bis 400 kg, inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 bestellen, Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken-Vorwandblock, Waschbecken-Vorwandelement, Waschtisch-Montageelement, Waschtisch-Vorwandblock, Waschtisch-Vorwandelement, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, vorwandelement waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 2.325,12* | € 2.553,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.337,42* | € 2.565,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.865,94* | € 3.096,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.296,16* | € 3.612,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|