| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2094665 Herst.-Nr.: 532581 EAN/GTIN: 4015211532581 |
| |
|
| | |
| Gaszähler-Prüfverschraubung 1" AG Stahl vz., für ZR, m.P., VIEGA # G2337 .für Zweistutzengaszähler, Eingang R-Gewinde, Ausgang G-Gewinde, Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G 1/8", Umgebungstemperatur max. 70 °C, max. Betriebsdruck 5 bar (MOP 5), höher thermisch belastbar 650 °C/30 min, GT1, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,03* | € 27,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,65* | € 28,70* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 26,17* | € 31,09* | | | | Lager 2384 | | | | 1 | | € 5,65* | ab € 27,16* | € 35,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|