| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2023629 Herst.-Nr.: SFESA024000 EAN/GTIN: 4037486055909 |
| |
|
| | |
| xnet Stellantrieb Typ 24 V, 50/60 Hz KERMI # SFESA024000 .Montage auf Heizkreisverteiler mit Ventiladapter AG M 30 x 1,5 mm (im Lieferumfang), mit Funktions- und Kontrollanzeige, stromlos geschlossen, im Lieferzustand leicht geöffnet (First-open-Funktion), 1 m Anschlusskabel (0,75 mm²), ca. 1 W Betriebsleistung, 50 mm Bauhöhe, Schutzart IP 54, Montageanleitung im Lieferumfang |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,93* | € 23,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,97* | € 23,86* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 19,39* | € 26,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|