Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

163 15L60G2 LED-Feuchtraumwannenleuchte mit satinierter Abschlusswanne, 6.030lm, 44W, IP65, SK I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163 15L60G2 LED-Feuchtraumwannenleuchte mit satinierter Abschlusswanne, 6.030lm, 44W, IP65, SK I
163 15L60G2 LED-Feuchtraumwannenleuchte mit satinierter Abschlusswanne, 6.030lm, 44W, IP65, SK I
Artikel-Nr.:
     2338L-SU_4041254301044_L1
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     163020019
EAN/GTIN:
     4041254301044
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Schuch LED Feuchtraumwannenleuchte 163 Gen2 1572mm 43W (2x58W) 840

Höchst effizient - die Schuch LED Feuchtraumleuchte der Baureihe 163/164 Gen2 !
Die zukunftssicheren Zhaga konformen LED Module sorgen für helles Licht und die satinierte Leuchtenwanne für eine homogene Ausleuchtung.
Des weiteren handelt es sich bei dieser Feuchtraumwannenleuchte um keine Einwegleuchte, trotz fest verbautem LED Modul. EVG und Reflektor mit LED-Modul können vor Ort von Fachpersonal ganz einfach ausgewechselt werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 43
  • Länge [mm]: 1572
  • Breite [mm]: 116
  • Höhe [mm]: 88
  • Lichtstrom [lm]: 6100
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau, weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Lichtausbeute: 142
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
43 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1572 / 116 / 88 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
€ 4,99*
ab € 61,79*
€ 77,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,80*
€ 77,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,94*
€ 77,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,14*
€ 77,62*
Lager 2338
3
€ 5,55*
ab € 75,62*
€ 93,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7126540
ab € 61,85*
Ähnlich
Alfred Pracht Lichttechnik
5211015B
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.