Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900
NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900
NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900
Artikel-Nr.:
     2338L-NL_4044538007977_
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760000900
EAN/GTIN:
     4044538007977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900

Edler Einbauspot von Nobile, passend für einen Einbaudurchmesser von 68mm. Der edle Look aus gebürstetem Stahl und einem Innenring aus Messing fügt sich in jeden Raum ein und wirkt schlicht und hochwertig. Mit einem geeigneten Leuchtmittel können Sie dank dieses schwenkbaren Einbaustrahlers von Nobile den von Ihnen gewünschten Bereich optimal in Szene setzen. Durch die patentierte Haltemechanik ohne Sprengring kann das Leuchtmittel schnell und einfach gewechselt werden.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 68
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
68 / mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++ - E
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / / 68 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,97*
€ 13,97*
3 Tage
86
€ 6,40*
ab € 10,06*
€ 14,43*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 15,95*
€ 8,50*
ab € 11,72*
€ 16,80*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 12,48*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,49*
Zubehör
nobilé
1760060002
ab € 26,46*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,44*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,66*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,64*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,98*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,51*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 37,00*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,61*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,14*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,34*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,72*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,47*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.