Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm
Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm
Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm
Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm
Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412335289_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800196
EAN/GTIN:
     4018412335289
Suchbegriffe:
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
led wannenleuchte ip65
led wannenleuchte

Müller Licht 20800196 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 1 x 18 W LED Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 7.2 x 8.6 cm

Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte inklusive wechselbarer LED- Röhre(n) und symmetrischer Lichtverteilung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie z.b. Arbeits- Kellerräume und Werkstätten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1272
  • Breite [mm]: 62
  • Höhe [mm]: 58
  • Lichtstrom [lm]: 1700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
18 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1272 / 62 / 58 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte 4000k, 20800196, LED Wannenleuchte Aqua-Promo 1/120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,25*
€ 18,27*
3 Tage
49
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,89*
4 Tage
51
€ 35,99*
ab € 14,48*
€ 20,65*
2 Tage
185
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,71*
6 Tage
49
€ 4,30*
ab € 14,94*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.