Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm
MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm
MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm
MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm
MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412335272_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800189
EAN/GTIN:
     4018412335272
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

MÜLLER-LICHT LED Feuchtraumleuchte IP65 Aqua-Promo 850 Lm, Plastik, 10 W, Grau, 60 cm

Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte inklusive wechselbarer LED- Röhre(n) und symmetrischer Lichtverteilung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie z.b. Arbeits- Kellerräume und Werkstätten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 668
  • Breite [mm]: 62
  • Höhe [mm]: 58
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP65
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
668 / 62 / 58 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,24*
€ 13,52*
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 13,62*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 16,08*
8 Tage
28
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,66*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 11,81*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.