Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform MÜLLER-LICHT 400241 A+, LED-Lampe Comfort Dim Ersetzt, Plastik, 10-60 W , E27, weiß, 11.2 x 6 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform MÜLLER-LICHT 400241 A+, LED-Lampe Comfort Dim Ersetzt, Plastik, 10-60 W , E27, weiß, 11.2 x 6 x 6 cm
LED-Lampe in Glühlampenform MÜLLER-LICHT 400241 A+, LED-Lampe Comfort Dim Ersetzt, Plastik, 10-60 W , E27, weiß, 11.2 x 6 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412333087_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400241
EAN/GTIN:
     4018412333087
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe in Glühlampenform MÜLLER-LICHT 400241 A+, LED-Lampe Comfort Dim Ersetzt, Plastik, 10-60 W , E27, weiß, 11.2 x 6 x 6 cm

Sorgen Sie mit der LED Birnenlampe Comfort DIM für eine gemütliche Atmosphäre. Durch das Dimmen wird das Licht immer wärmer (von 2700K bis 1800K).

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 112
  • Lichtstrom [lm]: 810
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
112 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.