Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artikel für Stromschienen LTS Licht&Leuchten Eckverbinder EU 79 ws außen m.Einsp.mögl. Elektrisches Zubehör für Leuchten 4043544349224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel für Stromschienen LTS Licht&Leuchten Eckverbinder EU 79 ws außen m.Einsp.mögl. Elektrisches Zubehör für Leuchten 4043544349224
Artikel für Stromschienen LTS Licht&Leuchten Eckverbinder EU 79 ws außen m.Einsp.mögl. Elektrisches Zubehör für Leuchten 4043544349224
Artikel-Nr.:
     2338L-LT_4043544349224_
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     632842
EAN/GTIN:
     4043544349224
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser

Artikel für Stromschienen LTS Licht&Leuchten Eckverbinder EU 79 ws außen m.Einsp.mögl. Elektrisches Zubehör für Leuchten 4043544349224

Eckverbinder für 3-Phasen-Stromschiene Anbau Eckverbinder mit Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit,  aus Polycarbonat selbstverlöschend gefertigt nach Klasse V0.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Deckenausschnitt [mm]: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: eckverbinder stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Aufbau Professional, Eckverbinder für 3-Phasen-Stromschiene Anbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.