Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075296787_L1
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075296787
EAN/GTIN:
     4058075296787
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5

Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 600!
Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große Designfreiheit. Durch das selbstklebende Klebeband auf der Rückseite ist es einfach in der Montage und an vielen glatten Oberflächen problemlos anzubringen. Das beidseitig integrierte Kabel vereinfacht Ihnen den Anschluss.
Die maximale Flexibilität erhalten Sie dank der großen Auswahl an Zubehör.
Hier mit der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 24.00
  • Spannung bis [V]: 24.00
  • Leistung [W]: 27
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 5000
  • Breite [mm]: 8
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 2311
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Stromart: DC
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP00
  • Material: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Partylichterkette, ledvance led modul, led modul, led modul 2700k, LEDvanceStripSystem, LED-Modul, Flexible strip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.